Blīvgredzens, alumīnijs, A forma
DIN 7603, alumīnijs, A forma
AL-BLĪGR-DIN7603-ALU-A-12X18X1,5
Izstr. nr. 046312 18
EAN 4011231392280
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Alumīnija gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē).
- Izmantojot papildu priekšsildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Piezīme
Izmantojot blīvgredzenus, jāapzinās, ka izmēri ir norādīti kā iekšējais un ārējais diametrs - ja vieta ir šaura, noteicošais ir iekšējais diametrs, jo 10 × 12 paplāksni var aizstāt, piemēram, ar 10 × 14 vai pat 10 × 16 paplāksni.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Alumīnijs |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Nominālais izmērs | 12 x 18 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 12,2 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 17,9 mm |
Biezums (h1) | 1,5 mm |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | BMW: 07119963155, Mercedes: 007 603 012100 |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 200 °C |
DIN | 7603 |