Blīvgredzens, alumīnijs, A forma
DIN 7603, alumīnijs, A forma
AL-BLĪGR-DIN7603-ALU-A-24X30X2
Izstr. nr. 046324 30
EAN 4011231392853
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Alumīnija gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē).
- Izmantojot papildu priekšsildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Piezīme
Izmantojot blīvgredzenus, jāapzinās, ka izmēri ir norādīti kā iekšējais un ārējais diametrs - ja vieta ir šaura, noteicošais ir iekšējais diametrs, jo 10 × 12 paplāksni var aizstāt, piemēram, ar 10 × 14 vai pat 10 × 16 paplāksni.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Materiāls | Alumīnijs | 
| Virsma | Gluds | 
| Forma | A | 
| Nominālais izmērs | 24 x 30 mm | 
| Iekšējais diametrs (d1) | 24,3 mm | 
| Ārējais diametrs (d2) | 29,9 mm | 
| Biezums (h1) | 2,0 mm | 
| Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 200 °C | 
| DIN | 7603 |