Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Blīvgredzens, alumīnijs, A forma

DIN 7603, alumīnijs, A forma
AL-BLĪGR-DIN7603-ALU-A-6X12X1

Izstr. nr. 04636 12

EAN 4011231393263

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Blīvgredzens, alumīnijs, A forma

Izstr. nr. 04636 12

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Alumīnija gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē).

  • Izmantojot papildu priekšsildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Piezīme

Izmantojot blīvgredzenus, jāapzinās, ka izmēri ir norādīti kā iekšējais un ārējais diametrs - ja vieta ir šaura, noteicošais ir iekšējais diametrs, jo 10 × 12 paplāksni var aizstāt, piemēram, ar 10 × 14 vai pat 10 × 16 paplāksni.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Alumīnijs

Virsma

Gluds

Forma

A

Nominālais izmērs

6 x 12 mm

Iekšējais diametrs (d1)

6,2 mm

Ārējais diametrs (d2)

11,9 mm

Biezums (h1)

1,0 mm

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

200 °C

DIN

7603

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija