Blīvgredzens, angļu mērvienību sistēma NBR 70
ISO 3601-1 NBR 70 collas
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-12,37X2,62
Izstr. nr. 04681237
EAN 4011231396431
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- NBR ir ķīmiskais nosaukums: nitrila butadiēna gumija (tādi zīmoli kā Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatūras noturība: no -30 °C līdz +100 °C
- Izmēru pielaides saskaņā ar standartu DIN ISO 3601-1 B (nozares standarts)
Piezīme
- Pirms uzstādīšanas noņemiet jebkādu piesārņojumu (netīrumus, skaidas, šķiedras)
- Malām un iecirstiem griezumiem ir jānoņem atskarpes
- Izmantojiet ieeļļotu blīvgredzenu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Iekšējais diametrs (d1) | 12,37 mm |
Biezums (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601–1 |
Dizains | Angļu mērvienību sistēma |
Materiāls | NBR (nitrila butadiēnkaučuks) |
Virsma | Gluds |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 +/- 5 |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |
Atbilstība RoHS | Jā |