Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Blīvgredzens, angļu mērvienību sistēma NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 collas
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78

Izstr. nr. 0468607

EAN 4011231397117

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Blīvgredzens, angļu mērvienību sistēma NBR 70

Izstr. nr. 0468607

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • NBR ir ķīmiskais nosaukums: nitrila butadiēna gumija (tādi zīmoli kā Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatūras noturība: no -30 °C līdz +100 °C

  • Izmēru pielaides saskaņā ar standartu DIN ISO 3601-1 B (nozares standarts)
Piezīme
  • Pirms uzstādīšanas noņemiet jebkādu piesārņojumu (netīrumus, skaidas, šķiedras)

  • Malām un iecirstiem griezumiem ir jānoņem atskarpes

  • Izmantojiet ieeļļotu blīvgredzenu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Iekšējais diametrs (d1)

6,07 mm

Biezums (h1)

1,78 mm

ISO

3601–1

Dizains

Angļu mērvienību sistēma

Materiāls

NBR (nitrila butadiēnkaučuks)

Virsma

Gluds

Cietība A pēc Šora (Shore)

70 +/- 5

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 100 °C

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija