Blīvgredzens, metriskās mērvienības
ISO 3601-1 klase B NBR 70
BLĪVGR 18,0X2,0 OPELEĻ AIZB
Izstr. nr. 046801820
EAN 4050641306012
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Metrisks, NBR 70
- NBR ir ķīmiskais nosaukums: Nitrila butadiēna gumija (tādi zīmoli kā Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatūras izturība: no -30 °C līdz +100 °C
- Izmēru pielaides saskaņā ar standartu DIN ISO 3601-1 B (nozares standarts)
Piezīme
- Pirms uzstādīšanas noņemiet jebkādu piesārņojumu (netīrumus, skaidas, šķiedras)
- Malām un iecirstiem griezumiem ir jānoņem atskarpes
- Izmantojiet ieeļļotu blīvgredzenu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Iekšējais diametrs (d1) | 18 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
ISO | 3601–1 |
Dizains | Metriskā |
Materiāls | NBR (nitrila butadiēnkaučuks) |
Virsma | Gluds |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 +/- 5 |
Krāsa | Melns |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!