Blīvgredzens, metriskās mērvienības
ISO 3601-1 klase B NBR 70
GUM-GREDZ-ISO3601/1-B-NBR70-27,00X2,00
Izstr. nr. 046802720
EAN 4048539787852
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Metrisks, NBR 70
- NBR ir ķīmiskais nosaukums: Nitrila butadiēna gumija (tādi zīmoli kā Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatūras izturība: no -30 °C līdz +100 °C
- Izmēru pielaides saskaņā ar standartu DIN ISO 3601-1 B (nozares standarts)
Piezīme
- Pirms uzstādīšanas noņemiet jebkādu piesārņojumu (netīrumus, skaidas, šķiedras)
- Malām un iecirstiem griezumiem ir jānoņem atskarpes
- Izmantojiet ieeļļotu blīvgredzenu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Iekšējais diametrs (d1) | 27 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
ISO | 3601–1 |
Dizains | Metriskā |
Materiāls | NBR (nitrila butadiēnkaučuks) |
Virsma | Gluds |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 +/- 5 |
Krāsa | Melns |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!