Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Blīvgredzens, vara pildījuma blīve, C forma

DIN 7603, vara pildījums, bez azbesta, C forma
VARA-NEIL-BLĪGR-DIN7603-CU-C-6X12

Izstr. nr. 046206 12

EAN 4011231392013

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Blīvgredzens, vara pildījuma blīve, C forma

Izstr. nr. 046206 12

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Bez azbesta, C forma

Vara gredzenam, kas nesatur azbestu, piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot papildu priekšsildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nelīdzenās virsmās.

PiezīmeIzmantojot blīvēšanas paplāksnes, jāņem vērā, ka izmēri ir norādīti kā iekšējie un ārējie diametri. Ja nav pieejama pareiza izmēra paplāksne, izvēlieties paplāksni, pamatojoties uz iekšējo diametru; piemēram, 10 × 12 paplāksni var aizstāt ar 10 × 14 vai pat 10 × 16 paplāksni.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējais diametrs (d2)

11,9 mm

Iekšējais diametrs (d1)

6,2 mm

Biezums (h1)

1,5 mm

Nominālais izmērs

6 x 12 mm

Materiāls

Varš

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Forma

C

DIN

7603

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

300 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija