Blīvgredzens, varš, A forma
DIN 7603, varš, A forma
VARA-BLĪGR-DIN7603-CU-A-14X20X1,5
Izstr. nr. 046014 20
EAN 4011231389440
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot īpašu iepriekšēju sildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Ārējais diametrs (d2) | 19,9 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 14,2 mm |
Biezums (h1) | 1,5 mm |
Nominālais izmērs | 14 x 20 mm |
Materiāls | Varš |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 300 °C |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2 |
Var lietot ar ārējo vītni (angļu mērvienību sistēma) | R 1/4 collas |