Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Blīvgredzens, varš, A forma

DIN 7603, varš, A forma
VARA-BLĪGR-DIN7603-CU-A-18X22X1,5

Izstr. nr. 046018 22
EAN 4011231389846

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Blīvgredzens, varš, A forma

Izstr. nr. 046018 22

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot īpašu iepriekšēju sildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējais diametrs (d2)

21,9 mm

Iekšējais diametrs (d1)

18,2 mm

Biezums (h1)

1,5 mm

Nominālais izmērs

18 x 22 mm

Materiāls

Varš

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Forma

A

DIN

7603

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

300 °C

Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram

Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019Mercedes: 007 603 018101, VW/Audi: N.013 832.2

Var lietot ar ārējo vītni

18 x 1,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija