Blīvgredzens, varš, A forma
DIN 7603, varš, A forma
VARA-BLĪGR-DIN7603-CU-A-22X27X1,5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot īpašu iepriekšēju sildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Ārējais diametrs (d2) | 26,9 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 22,2 mm |
Biezums (h1) | 1,5 mm |
Nominālais izmērs | 22 x 27 mm |
Materiāls | Varš |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 300 °C |
Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | Mercedes: 007 603 022102, VW/Audi: N.013 827.1 |
Var lietot ar ārējo vītni | 22 x 1,5 mm |