Blīvgredzens, varš, A forma
DIN 7603, varš, A forma
VARA-BLĪGR-DIN7603-CU-A-26X32X2
Izstr. nr. 046026 32
EAN 4045989363865
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot īpašu iepriekšēju sildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Ārējais diametrs (d2) | 31,9 mm | 
| Iekšējais diametrs (d1) | 26,3 mm | 
| Biezums (h1) | 2 mm | 
| Nominālais izmērs | 26 x 32 mm | 
| Materiāls | Varš | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Forma | A | 
| DIN | 7603 | 
| Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 300 °C | 
| Atbilst oriģinālajam rezerves daļas numuram | Mercedes: 007 603 026101 |