Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Blīvgredzens, varš, A forma

DIN 7603, varš, A forma
VARA-BLĪGR-DIN7603-CU-A-27X32X2

Izstr. nr. 046027 32
EAN 4011231390323

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Blīvgredzens, varš, A forma

Izstr. nr. 046027 32

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot īpašu iepriekšēju sildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējais diametrs (d2)

31,9 mm

Iekšējais diametrs (d1)

27,3 mm

Biezums (h1)

2 mm

Nominālais izmērs

27 x 32 mm

Materiāls

Varš

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Forma

A

DIN

7603

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

300 °C

Var lietot ar ārējo vītni

27 x 2 mm

Var lietot ar ārējo vītni (angļu mērvienību sistēma)

R 3/4 collas

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija