Blīvgredzens, varš, A forma
DIN 7603, varš, A forma
VARA-BLĪVGR-CU DIN7603 48X55
Izstr. nr. 046048 55
EAN 4011231390903
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot īpašu iepriekšēju sildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Ārējais diametrs (d2) | 54,9 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 48,3 mm |
Biezums (h1) | 2 mm |
Nominālais izmērs | 48 x 55 mm |
Materiāls | Varš |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 300 °C |
Var lietot ar ārējo vītni | 48 x 1,5 mm |
Var lietot ar ārējo vītni (angļu mērvienību sistēma) | R 1 1/2 colla |