Blīvgredzens, varš, A forma
DIN 7603, varš, A forma
VARA-BLĪVGR-CU DIN7603 9X13
Izstr. nr. 04609 13
EAN 4045989228850
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot īpašu iepriekšēju sildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Ārējais diametrs (d2) | 13 mm |
Iekšējais diametrs (d1) | 9 mm |
Biezums (h1) | 1,0 mm |
Nominālais izmērs | 9 x 13 mm |
Materiāls | Varš |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 300 °C |