Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Blīvgredzens, varš, collās, A forma H 2 mm

DIN 7603, varš, A forma, H, 2 mm
VARA-BLĪGR-DIN7603-CU-A-10X18X2

Izstr. nr. 046010 182

EAN 4011231389181

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Blīvgredzens, varš, collās, A forma H 2 mm

Izstr. nr. 046010 182

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Vara gredzenam piemīt izturība pret koroziju, tāpēc to var lietot visos gadījumos (izņemot dažu koncentrētu skābju klātbūtnē). Izmantojot papildu priekšsildīšanu, metāla gredzena struktūra kļūst vēl mīkstāka, tāpēc zem spiediena to var ieskrūvēt visu saskrūvējamo detaļu nevienmērīgajās virsmās.

PiezīmeIzmantojot blīvēšanas paplāksnes, jāņem vērā, ka izmēri ir norādīti kā iekšējie un ārējie diametri. Ja nav pieejama pareiza izmēra paplāksne, izvēlieties paplāksni, pamatojoties uz iekšējo diametru; piemēram, 10 × 12 paplāksni var aizstāt ar 10 × 14 vai pat 10 × 16 paplāksni.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējais diametrs (d2)

17,9 mm

Iekšējais diametrs (d1)

10,2 mm

Biezums (h1)

2 mm

Nominālais izmērs

10 x 18 mm

Materiāls

Varš

Virsma

Gluds

Forma

A

DIN

7603

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

300 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija