Blīvgredzens, vulkanizēta šķiedra, A forma
DIN 7603, vulkanizēta šķiedra, A forma
AL-BLĪVGR-DIN7603-A-16X22X1,5
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vulkanizētas šķiedras blīvēšanas paplāksne ir izturīga pret minerāleļļām, taukiem un vājām skābēm, spirtiem, ketoniem, esteriem, hlorētajiem ogļūdeņražiem, un tai ir vāja elektrovadītspēja (izolācija). To ir vēlams izmantot visiem ūdensvadiem un ūdens caurulēm.
PiezīmeIzmantojot blīvēšanas paplāksnes, jāņem vērā, ka izmēri ir norādīti kā iekšējie un ārējie diametri. Ja nav pieejama pareiza izmēra paplāksne, izvēlieties paplāksni, pamatojoties uz iekšējo diametru; piemēram, 10 × 12 paplāksni var aizstāt ar 10 × 14 vai pat 10 × 16 paplāksni.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Vulkanizēta šķiedra |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 120 °C |
Iekšējais diametrs (d1) | 16,2 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 21,9 mm |
Biezums (h1) | 1,5 mm |
DIN | 7603 |