Bremžu caurules pagarinājums, ODD tips
Bremžu šļūtenes pagarinājums, ODD tips
BREMŽU CAUR.UZGALISD-WS14-M10X1
Izstr. nr. 0889522
EAN 4011231818490
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis | M10 x 1 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Iekšējais diametrs (d2) | 3,50 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s) | 14 mm |
Nominālais diametrs (d1) | 10 mm |
Garums (L) | 24 mm |
DIN atloks | E |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Materiāla apzīmējums | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |