Bremžu šļūtenes nipelis, D tips
Bremžu šļūtenes nipelis, D tips
BREMŽU CAUR.UZGALISD-4,75-WS10-M10X1
Izstr. nr. 0889501
EAN 4011231818230
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
Var lietot ar caurules ārējo diametru | 4,75 mm |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis | M10 x 1 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Nominālais diametrs (d1) | 10 mm |
Solis | 1 mm |
Iekšējais diametrs (d2) | 5,00 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s) | 10 mm |
Garums (L) | 16,7 mm |
DIN atloks | E |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Materiāla apzīmējums | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | Alfa Romeo, Audi, Daewoo, Daihatsu, Hyundai, Kia, Nissan, Opel/Vauxhall, Skoda, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Wartburg |