Bremžu šļūtenes nipelis, PF tips
Bremžu šļūtenes nipelis, PF tips
BREMŽU CAUR.UZG.D-4,75-WS13-1/2IN-20UNF
Izstr. nr. 0889511
EAN 4011231818438
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
Var lietot ar caurules ārējo diametru | 4,75 mm |
Vītnes veids | UNF |
Nominālais diametrs (d1) | 1/2 in |
Iekšējais diametrs (d2) | 5,00 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s) | 13 mm |
Garums (L) | 18 mm |
DIN atloks | E |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Materiāla apzīmējums | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Piemērotība komerctransporta ražotājam | Peugeot |