Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Briestošs blīvēšanas materiāls Sealfire W150 CE

Briestošs blīvēšanas materiāls W150 CE 
SEALFIRE W150 UD MASTIKA

Izstr. nr. 089330311

EAN 4053479954769

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Briestošs blīvēšanas materiāls Sealfire W150 CE

Izstr. nr. 089330311
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
Ugunsgrēka gadījumā akrila materiāls ievērojami piebriest, lai noblīvētu plastmasas un kompozītcauruļu kanālus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Grafīts

Izstrādājuma svars (uz vienību)

550,000 g

Konteiners

Kasetne

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

12 Month

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-5 to 70 °C

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 40 °C

Min./maks. virskārtas veidošanās laiks/nosacījumi

20-30 min / 20°C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50%

Galīgas sacietēšanas ātrums/nosacījumi

2 mm/d / 20 °C temperatūra un 50% relatīvais mitrums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija