Būvniecības marķieris futrālī ar iekļautu asinātāju un kabatas skavu
Celtniecības zīmulis ar maināmiem serdeņiem
CELTN.ZĪMUĻU IETVARS-L157MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Daudzfunkcionāls
- Garš un tievs metāla uzgalis lietošanai grūti sasniedzamās vietās
- Automātiskas grifeles padeves stumšanas mehānisms
- Vienkārša serdeņu nomaiņa uzgalī vai marķiera vāciņa galā
- Var izmantot dažādu grafīta un krāsu serdeņus
Vāks
- Triecienizturīgs
- Ar iebūvētu asinātāju
- Ērta jostas sprādze vieglai izmantošanai ar vienu roku
Ietver vienu grafīta serdeni
Uzpildāms ar visiem serdeņu veidiem, kuru diametrs ir 2,8 mm
Datu lapas(X)
Marķēšana uz vairums virsmām, piemēram: automašīnu krāsām, flīzēm, ķieģeļiem, koka, stikla, gumijas, riepām, keramikas, betona, metāla, plastmasas u.c.
Garums | 157 mm |
Diametrs | 2,8 mm |
Materiāls | Plastmasas, triecienizturīgs |
Krāsa | Sarkans |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 18 g |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!