C 6.3 rievotais uzgalis (1/4 collas)
Rievotais uzgalis C 6.3 (1/4)
UZGAL. 1,2 X 6,5MM, 25MM
Izstr. nr. 0614175655
EAN 4011231508285
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
25 mm garš, visos parastajos asmeņu biezumos x asmeņu platumos
Izturīgs uzgalis dažādiem lietojumiem
- Uzgalis ir vienlīdz piemērots vītņotām skrūvēm, koka skrūvēm un pašvītņotājskrūvēm ar visparastāko diametru
- Pārbaudītais uzgaļa materiāls nodrošina ilgu kalpošanas laiku
Uzgalis rokas instrumentiem un elektroinstrumentiem
- 1/4 collu sešstūra kāts der gandrīz visiem standarta skrūvgriežu turētājiem ar uzgaļu patronām, elektriskajiem skrūvgriežiem un bezvadu skrūvgriežiem
- Rievas mehāniskajā ietverē nodrošina to, ka uzgalis droši turas instrumentā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Gala veids | Ligzda |
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums | 1,2 x 6,5 mm |
Piedziņa | C 6,3 (1/4 collas) |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Garums | 25 mm |