Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

C tipa plastmasas/metāla vara blīve

VARA-NEIL-BLIGR-18X22

Izstr. nr. 046218 22

EAN 4045989076390

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
C tipa plastmasas/metāla vara blīve

Izstr. nr. 046218 22

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

C tipa plastmasas/metāla un vara blīvslēgi ​​ir blīvēšanas elementi, ko galvenokārt izmanto santehnikas un apkures sistēmu, kā arī mehānisko iekārtu montāžā.
Blīve, kas jāmaina pēc katras dzinēja eļļas maiņas.
  • Droša blīvēšana: Blīve nodrošina ciešu savienojumu starp veidgabaliem vai caurulēm, novēršot noplūdes.

  • Izturība pret koroziju: Varš dabiski ir izturīgs pret koroziju, kas pagarina blīves kalpošanas laiku.

  • Viegla uzstādīšana: Blīvi var ātri un viegli uzstādīt bez īpašiem instrumentiem.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaC tipa plastmasas/metāla un vara blīvslēgi ​​ir ideāla izvēle profesionāļiem, kuri meklē efektīvu blīvēšanas risinājumu šādās jomās:
  • Santehnika: dzeramā ūdens un apkures cauruļu sistēmu montāža.

  • Apkures nozare: centrālapkures un gaisa kondicionēšanas sistēmas.

  • Rūpniecība: iekārtas un sistēmas, kurās būtiska ir uzticama blīvēšana.


Šos blīvslēgus izmanto veidgabalu un cauruļu blīvēšanai dažādos lietojumos, tostarp:
  • Dzeramā ūdens caurulēs

  • Centrālapkures caurulēs

  • Rūpnieciskās un komerciālās nozīmes cauruļvados
InstrukcijasVirsmas sagatavošana: Pārliecinieties, ka veidgabalu vai cauruļu virsmas ir tīras un sausas.
Blīvslēga novietošana: Ievietojiet C tipa blīvslēgu veidgabalā vai novietojiet to ap cauruli.
Detaļu savienošana: Savienojiet veidgabalus vai caurules atbilstoši montāžas prasībām.
Pārbaude: Pārliecinieties, ka blīve ir pareizi novietota un nav pārmērīgi deformēta.

Ārējais diametrs (d2)

22 mm

Iekšējais diametrs (d1)

18 mm

Materiāls

Varš

Forma

C

DIN

7603

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija