Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

CEE sienas kārba 250/400 V, 6h

Iespraužams savienotājs, CEE sienas kontaktligzda
KONTAKTLIGZDA 400V 16A

Izstr. nr. 0969730516

EAN 4056807006062

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
CEE sienas kārba 250/400 V, 6h

Izstr. nr. 0969730516
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
Korpusa fiksators ar uzgriežņatslēgu

Saskaņā ar IEC 60309, EN 60309 un VDE 0623

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lietošanai telpās un ārpus telpām

Elektrisko polu skaits

5 Stck(pcs)

Nominālā strāva

16 A

Nominālais spriegums

400 V/AC

Krāsa

Sarkans

IP aizsardzības klase

IP 44

Kabeļa ieeja

Fiksācijas blīve M25 mm

Bloķēšanas mehānisma veids

Skrūvsavienojums

Korpusa materiāls

PA – poliamīds

Kontaktu materiāls

Misiņš

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija