CEE sienas kārba 250/400 V, 6h
Iespraužams savienotājs, CEE sienas kontaktligzda
KONTAKTLIGZDA 400V 32A
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Saskaņā ar IEC 60309, EN 60309 un VDE 0623
Datu lapas(X)
Elektrisko polu skaits | 5 Stck(pcs) |
Nominālā strāva | 32 A |
Nominālais spriegums | 400 V/AC |
Krāsa | Sarkans |
IP aizsardzības klase | IP 44 |
Kabeļa ieeja | Fiksācijas blīve M25 mm |
Bloķēšanas mehānisma veids | Skrūvsavienojums |
Korpusa materiāls | PA – poliamīds |
Kontaktu materiāls | Misiņš |