CEE sienas kārba 250/400 V, 6h
Iespraužams savienotājs, CEE sienas kontaktligzda
KONT.ROZETE-ZILA-3PIN-16A-250/400V-IP44
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Saskaņā ar IEC 60309, EN 60309 un VDE 0623
Datu lapas(X)
Lietošanai telpās un ārpus telpām
Elektrisko polu skaits | 3 Stck(pcs) |
Nominālā strāva | 16 A |
Nominālais spriegums | 250 V/AC |
Krāsa | Zils |
IP aizsardzības klase | IP 44 |
Kabeļa ieeja | Fiksācijas blīve M25 mm |
Bloķēšanas mehānisma veids | Skrūvsavienojums |
Korpusa materiāls | PA – poliamīds |
Kontaktu materiāls | Misiņš |