CEE spraudnis 400 V, 6 H
CEE spraudnis 400 V, 6 H
KONTAKTDAKŠA 400V 16A
Izstr. nr. 0969700516
EAN 4056807006000
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Skrūvsavienojums ar iebūvētu spriegojuma izlīdzināšanu, blīvi un kabeļa savīšanās aizsargu
- Korpusa fiksators ar bajonetes stiprinājumu
- 63 A versija ar skrūvsavienojumu
Saskaņā ar IEC 60309, EN 60309 un VDE 0623
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Lietošanai telpās un ārpus telpām
Elektrisko polu skaits | 5 Stck(pcs) |
Nominālā strāva | 16 A |
Nominālais spriegums | 400 V/AC |
Min./maks. kabeļa diametrs | 8-16 mm |
Krāsa | Sarkans |
IP aizsardzības klase | IP 44 |
Bloķēšanas mehānisma veids | Bajonetes savienojums |
Korpusa materiāls | PA – poliamīds |
Kontaktu materiāls | Misiņš |