Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

CEE spraudnis 400 V, 6 H

CEE spraudnis 400 V, 6 H
KONTAKTDAKŠA 400V 32A

Izstr. nr. 0969700532

EAN 4056807006017

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
CEE spraudnis 400 V, 6 H

Izstr. nr. 0969700532
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
Skrūvsavienojums ar iebūvētu spriegojuma izlīdzināšanu, blīvi un kabeļa savīšanās aizsargu
  • Korpusa fiksators ar bajonetes stiprinājumu

  • 63 A versija ar skrūvsavienojumu

Saskaņā ar IEC 60309, EN 60309 un VDE 0623

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lietošanai telpās un ārpus telpām

Elektrisko polu skaits

5 Stck(pcs)

Nominālā strāva

32 A

Nominālais spriegums

400 V/AC

Min./maks. kabeļa diametrs

12-22 mm

Krāsa

Sarkans

IP aizsardzības klase

IP 44

Bloķēšanas mehānisma veids

Bajonetes savienojums

Korpusa materiāls

PA – poliamīds

Kontaktu materiāls

Misiņš

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija