CERALINE slīplenta ar auduma aizmuguri,
CERALINE slīplenta
SMILŠPAP-LENTE-CLTH-CG-G80-12X330MM
Izstr. nr. 0672816008
EAN 4065746087582
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cauruļu, cauruļu līkumu un slēgtu cauruļu konstrukciju slīpēšanai, metināšanas šuvju slīpēšanai, atlaidināšanas krāsas noņemšanai, rūsas un katlakmens noņemšanai.
Ļoti augsts un ātrs materiālu noņemšanas ātrums ar vēsu slīpēšanu
Augstas veiktspējas slīpēšanas tekstūra un aktīva slīpēšanas virskārta
Ļoti ilgs kalpošanas laiks un zems kontakta spiediens
Augstas veiktspējas keramikas abrazīvā tekstūra
Piezīme
- Strādājiet, tikai izmantojot atbilstošus aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, cimdus, austiņas u.c.
- Bez dzelzs, hlora un sēra (≤ 0,1%)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Nerūsējošam tēraudam; pret rūsu, skābēm un karstumu noturīgam (augsti leģētam) tēraudam; tēraudam un alumīnijam
Platums x garums | 12 mm x 330 mm |
Režģa izmērs | 80 |
Abrazīvās vielas materiāls | Keramikas tekstūra |
Pamatmateriāls | Režģis |