CU apaļš kabeļuzgalis
Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 10MM2 M10
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 10 mm² |
Atloka caurums | M10 |
Stieples diametrs (d1) | 4,5 mm |
Cauruma diametrs (d2) | 10,5 mm |
Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e) | 27 mm |
Uzmavas garums (a) | 10 mm |
Platums (b) | 17 mm |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |