CU apaļš kabeļuzgalis
Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 10MM2 M6
Izstr. nr. 096701006
EAN 4053479972121
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
Stieples šķērsgriezums | 10 mm² |
Atloka caurums | M6 |
Stieples diametrs (d1) | 4,5 mm |
Cauruma diametrs (d2) | 6,5 mm |
Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e) | 22 mm |
Uzmavas garums (a) | 10 mm |
Platums (b) | 12 mm |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |