Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

CU apaļš kabeļuzgalis

Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 120MM2 M10

Izstr. nr. 096712010

EAN 4053479973258

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
CU apaļš kabeļuzgalis

Izstr. nr. 096712010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples šķērsgriezums

120 mm²

Atloka caurums

M10

Stieples diametrs (d1)

15 mm

Cauruma diametrs (d2)

10,5 mm

Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e)

51 mm

Uzmavas garums (a)

26 mm

Platums (b)

28 mm

Materiāls

Elektrolītiskais varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija