CU apaļš kabeļuzgalis
Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 16MM2 M10
Izstr. nr. 096701610
EAN 4053479972251
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
Stieples šķērsgriezums | 16 mm² |
Atloka caurums | M10 |
Stieples diametrs (d1) | 5,5 mm |
Cauruma diametrs (d2) | 10,5 mm |
Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e) | 31 mm |
Uzmavas garums (a) | 13 mm |
Platums (b) | 17 mm |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |