CU apaļš kabeļuzgalis
Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 25MM2 M8
Izstr. nr. 096702508
EAN 4053479972367
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
Stieples šķērsgriezums | 25 mm² |
Atloka caurums | M8 |
Stieples diametrs (d1) | 7 mm |
Cauruma diametrs (d2) | 8,5 mm |
Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e) | 32 mm |
Uzmavas garums (a) | 15 mm |
Platums (b) | 16 mm |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |