CU apaļš kabeļuzgalis
Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 35MM2 M8
Izstr. nr. 096703508
EAN 4053479972701
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Stieples šķērsgriezums | 35 mm² | 
| Atloka caurums | M8 | 
| Stieples diametrs (d1) | 8,5 mm | 
| Cauruma diametrs (d2) | 6,5 mm | 
| Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e) | 32 mm | 
| Uzmavas garums (a) | 17 mm | 
| Platums (b) | 17 mm | 
| Materiāls | Elektrolītiskais varš | 
| Virsma | Alvas sakausējums | 
 
 
 
