CU apaļš kabeļuzgalis
Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 50MM2 M8
Izstr. nr. 096705008
EAN 4053479973050
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Stieples šķērsgriezums | 50 mm² |
Atloka caurums | M8 |
Stieples diametrs (d1) | 10 mm |
Cauruma diametrs (d2) | 8,5 mm |
Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e) | 37 mm |
Uzmavas garums (a) | 19 mm |
Platums (b) | 20 mm |
Materiāls | Elektrolītiskais varš |
Virsma | Alvas sakausējums |
