Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

CU apaļš kabeļuzgalis

Vara kabeļuzgalis, bez pārb. atveres
VADU SAVIENOJUMS 6MM2 M8

Izstr. nr. 096700608

EAN 4053479972077

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
CU apaļš kabeļuzgalis

Izstr. nr. 096700608

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples šķērsgriezums

6 mm²

Atloka caurums

M8

Stieples diametrs (d1)

3,5 mm

Cauruma diametrs (d2)

8,5 mm

Attālums starp uzmavas galu un cauruma centru (e)

23 mm

Uzmavas garums (a)

9 mm

Platums (b)

15 mm

Materiāls

Elektrolītiskais varš

Virsma

Alvas sakausējums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija