Cable tie with metal latch
Cable tie with metal latch
VADU SAVILCĒJI- MET.MĒLĪT.2,5X100M BALTI
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Platums | 2,5 mm |
Garums | 100 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 1,6-24 mm |
Maks. stiepes spēks | 180 N |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 85 °C |
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Krāsa | Dabīgs |