Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cable tie with metal latch

Cable tie with metal latch
VADU SAVILCĒJI- MET.MĒLĪT.2,5X100M MELNI

Izstr. nr. 0502211

EAN 4011231434300

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cable tie with metal latch

Izstr. nr. 0502211

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

For quick, problem-free and reliable bundling of cables, cable harnesses and hoses etc., with elevated requirements around minimum tensile strength.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums

2,5 mm

Garums

100 mm

Min./maks. kūļa diametrs

1,6-24 mm

Maks. stiepes spēks

180 N

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 85 °C

Materiāls

PA 6,6 - Poliamīds

Nesatur silikonu

Nesatur halogēnu

Krāsa

Melns

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija