Cable tie with metal latch
Cable tie with metal latch
VADU SAVILCĒJI- MET.MĒLĪT.3,5X140M MELNI
Izstr. nr. 0502221
EAN 4011231434362
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
For quick, problem-free and reliable bundling of cables, cable harnesses and hoses etc., with elevated requirements around minimum tensile strength.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Platums | 3,5 mm |
Garums | 140 mm |
Min./maks. kūļa diametrs | 1,6-36 mm |
Maks. stiepes spēks | 280 N |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 85 °C |
Materiāls | PA 6,6 - Poliamīds |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Krāsa | Melns |