Caurplūdes mērītājs/regulators
Spiediena reduktors TIG-MIG-MAG metināšanai
ARGONA/CO2 REDUKTORS G3/8 AGA
Izstr. nr. 0984917502
EAN 4053479983424
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
TIG-MIG-MAG metināšana
Regulēšana no 0 līdz 32 litriem minūtē
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Savienojuma vītne | G 3/8 collas |
Aizsarggāze | Argons, Argons/CO2, Slāpeklis, Hēlijs |
Manometra displejs | 30 l/min |
Šļūtenes savienojuma diametrs | 6,3 mm |
Darba spiediens | 4 bar |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1075,000 g |
ISO | 2503 |
Diametrs | 63 mm |