Caurpūtes pistole
Caurpūtes pistole
GAISA PISTOLE (PLASTM) SALIEKTA 90MM
Izstr. nr. 07149211
EAN 4011231723268
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pastāvīga regulēšana
- Izolēts ergonomisks rokturis
- Viegla, izturīga konstrukcija
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Dizains | Šļūtene, saliekta leņķī |
Caurules garums | 90 mm |
Gaisa patēriņš | 500 l/min |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -20 to 60 °C |
Skaņas spiediena līmenis | 94 dB |
Pneimatiskais savienojums | 1/4 collas FT |
Svars | 118 g |
Maks. darba spiediens | 16 bar |
Materiāls | Polioksimetilēns |
Sprauslas atveres diametrs | 2,9 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!