Caurredzams disks ar rievām
Caurredzams lapiņu disks
CAUREDZLAPDISK-ZC-BR22,23-G60-D125
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Labi saskatāma apstrādājamā sagatave.
- Novērš pārmērīgu noslīpēšanu.
- Samazinās apstrādes kļūdas
Labāka virsmas kvalitāte.
Ventilācijas efekts nodrošina vēsu slīpēšanu.
Virsmas temperatūras samazināšana novērš nevēlamu sagataves iekrāsošanos zilā tonī.
Laba, stabila vadība.
Slīpējot tikai koku vai plastmasu, disks ik pa laikam jānotīra slīpējot dzelzs stūri
Datu lapas(X)
Tērauda korpuss
- Metināšanas šuves sagatavošana un pēcapstrāde.
- Rūsas noņemšana.
- Apjoma samazināšana (nelielā daudzumā)
- Kaltu dzelzs priekšmetu slīpēšana (restes, margas)
- Liekā cinka noņemšana no metināšanas šuvēm pirms pārklāšanas ar plastmasu.
Nerūsējošā tērauda apstrāde
- Cauruļvadu, tvertņu un konteineru būvēšanai
- Iekārtu būvēšana (ķīmiskā rūpniecība)
- Rūpnīcu aprīkojumam, piemēram, alus un pārtikas rūpniecībā
- Laivu izgatavošanai
Alumīnija apstrāde (arī visi krāsainie metāli)
- Speciālam mērķim paredzēti transportlīdzekļi, piemēram, cisternu transportlīdzekļi, ātrās palīdzības automašīnas, ugunsdzēsības mašīnas utt.
- Kuģu būvniecība
- Lidmašīnu izgatavošana
Lauksaimniecības mašīnas
Asmeņu asināšana (zāles pļāvējiem, traktora izkaptīm)
Virsbūvju izgatavošana
- Bojājumu labošana: Krāsa un pildvielu savienojumi, MIG lodēšanas šuves
- Īpašu transportlīdzekļu izgatavošana (kravas automašīnu stiprinājumi, apkope, liela apjoma materiālu pārvadātāju ritošās daļas)
Koka un stiklašķiedras apstrāde
Virsmu apstrādei vai malu korekcijai.
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Režģa izmērs | 60 |
Dizains | Vāciņveida |
Nesošā diska materiāls | Stikla audums |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ieteicamais rotācijas ātrums | 7500 U/min(rpm) |
Abrazīvās vielas materiāls | Cirkonija korunds |