Caurules skavas gumijas izolācija Nordic
Šļūtenes skavas gumijas izolācija Nordic
CAURUĻU SAVILC. AR GUMIJU 22MM
Izstr. nr. 0542915022
EAN 4053479922096
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atveres 8 mm skrūvēm (apaļas un ovālas)
Lentes platums 15,9 mm
Gumija EPDM
Lente ZNK
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Platums (B) | 15,9 mm |
Nominālais diametrs (D) | 22,2 mm |
Atloka caurums (d1) | M8 |
Attālums no caurules centra līdz cauruma centram (S) | 22,2 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Karsti cinkots |
Gumijas profila materiāls | EPDM |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 120 °C |