Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Caurules skavas gumijas izolācija Nordic

Šļūtenes skavas gumijas izolācija Nordic 
CAURUĻU SAVILC. AR GUMIJU 51MM

Izstr. nr. 0542915051

EAN 4053479922362

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Caurules skavas gumijas izolācija Nordic

Izstr. nr. 0542915051

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Atveres 8 mm skrūvēm (apaļas un ovālas)


Lentes platums 15,9 mm



Gumija EPDM


Lente ZNK

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums (B)

15,9 mm

Nominālais diametrs (D)

51 mm

Atloka caurums (d1)

M8

Attālums no caurules centra līdz cauruma centram (S)

39 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Karsti cinkots

Gumijas profila materiāls

EPDM

Cietība A pēc Šora (Shore)

70

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 120 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija