Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cauruļu skava TIPP® Smartlock 2 GS Ar ekskluzīvu Würth ātro aizdari drošai un ātrai uzstādīšanai

Cauruļu skava TIPP Smartlock 2 GS ar gum. ieliktni
CURUĻSKAVA-(SMARTL/2GS)-M8/M10-(57-63)
TIPP

Izstr. nr. 0543204063
EAN 4052703292653

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cauruļu skava TIPP® Smartlock 2 GS Ar ekskluzīvu Würth ātro aizdari drošai un ātrai uzstādīšanai

Izstr. nr. 0543204063

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Divi vītņoti noslēgi labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem


Cauruļu skavu var plaši atvērt, ļaujot ātri un viegli ievietot caurules, īpaši strādājot virs galvas



Bloķēšanas iecirtumi abās pusēs, lai novērstu skrūves pazaudēšanu



Sešstūrgalvas saspiedējskrūves (10 mm) un papildu iekšējo ligzdu skrūvēšanai


Iespīlēšanas diapazons līdz 26-28 mm M6x25 mm, visi pārējie izmēri M6x30 mm



Profilēta gumija izcilām cauruļu slīdēšanas īpašībām iepriekšējas montāžas laikā


Ugunsizturības klase B2, nerada degošus pilienus



Kombinētais uzgriežņu savienojums M8/M10, 13 mm, metināts 4 punktos



Skaņas izolācija saskaņā ar standarta DIN 4109 prasībām



Cradle to Cradle® sertifikāts


  • Ēkas atjaunošana, izmantojot nebīstamus materiālus

  • Plašāks GreenBuilding lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB


Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Cauruļu stiprināšanai sadzīves un apkures sistēmu uzstādīšanā

Min./maks. saķeres diapazons (ØD)

57-63 mm

Garums (L)

100 mm

Savienojuma vītne (G)

M8 x M10

Metāla stīpas platums (BM)

20 mm

Metāla siksnas biezums (tM)

1.5 mm

Pieļaujamā slodze

1.5 kN

Materiāls

Tērauds

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 120 °C

Svars

102 g

Sertificēta ugunsdrošība

Skaņas izolācijas materiāls

EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks

Var lietot ar DIN EN 10255 tērauda caurulēm

2 collas

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Virsma

Cinka pārklājums

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija