Ceļa marķējums Plus
Ceļa marķējums PLUS
MARĶĒŠ-KRĀSA-FLUO-ROZĀ-500ML
Izstr. nr. 08921757
EAN 4099617000394
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ceļa marķējums PLUS ir izstrādāts atbilstoši visstingrākajām prasībām attiecībā uz marķējuma redzamību un izturību.
- Īpaši izturīgs aizsargapvalks
- Ātri žūstoša krāsa - aptuveni 10 min.
- Īpaši bieza un izturīga
- Ekonomiska lietošanā
- Darba temperatūra no -20 °C līdz +50 °C
- Noturīga līdz pat 12 mēnešiem
Svaigus netīrumus var notīrīt ar atšķaidītāju. Sakaltušu marķiera krāsu var notīrīt ar augstspiediena tīrītāju un otu. Glabāšanas ilgums ir 2 gadi. Nepakļaujiet temperatūrai virs 50 °C. Aizsargājiet no saules gaismas un citu karstuma un aizdegšanās avotu iedarbības.
Datu lapas(X)
Var izmantot, lai veiktu atzīmes topogrāfijas uzmērīšanas darbos, piemēram, veicot uzmērīšanas, ceļa būves, zemes apstrādes un cauruļvadu iegulšanas darbus, kā arī jebkāda veida vispārējos būvdarbus. Var izmantot uz bitumena, zāles, augsnes, akmens, betona, koka, grants, smiltīm u.c. Var izmantot uz absorbējošām un neabsorbējošām virsmām, kā arī uz mitrām/slapjām virsmām un temperatūrā, kas ir zemāka par nulli.
Pirms lietošanas sakratiet aerosolu, apvēršot balonu otrādi, lai pilnībā sajauktu krāsu (jābūt dzirdamām maisīšanas lodītēm). Pēc lietošanas izsmidziniet atlikumu, līdz vārsts ir tukšs (līdz izdalās tikai propelents), lai iztukšotu vārstu un izsmidzinātāju. Var uzklāt uz jebkura veida virsmas, arī mitrām virsmām. Ieteicamais smidzināšanas attālums ir aptuveni 10-15 cm no virsmas, lai izveidotu precīzu un skaidru marķējumu.
Saturs | 500 ml |
Krāsa | Neona sārts |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!