Ceļa marķējums, augsta profila
WN 385-2 gluds tērauds
PIEMETINĀMS UZGR.M5 AR FLANCI
Izstr. nr. 03855
EAN 4011231353229
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
WN 385, nerūsējošais tērauds
Maks. oglekļa saturs 0,25%
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Ārējais diametrs (d1) | 6,4 mm |
Augstums (h1) | 7,5 mm |
Platums (b1) | 11 mm |
Garums (l1) | 19 mm |
Biezums (t) | 1,2 mm |
Metināto projekciju skaits | 2 Stck(pcs) |
Standarti | WN 385-2 |
Materiāls | Tērauds |
Maks. slodze (prom no atloka) | 6,0 kN |
Maks. slodze (uz atloku) | 8,0 kN |
Virsma | Gluds |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Lietošanas joma | Piemērots metināšanai |
Dizains | Augsts profils |
Atbilstība RoHS | Jā |