Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ceļa marķējums, augsta profila

WN 385-2 gluds tērauds
PIEMETINĀMS UZGR.M8 AR FLANCI

Izstr. nr. 03858

EAN 4011231353267

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ceļa marķējums, augsta profila

Izstr. nr. 03858

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

WN 385, nerūsējošais tērauds

Maks. oglekļa saturs 0,25%

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Ārējais diametrs (d1)

10,1 mm

Augstums (h1)

10 mm

Platums (b1)

18 mm

Garums (l1)

26 mm

Biezums (t)

1,8 mm

Metināto projekciju skaits

4 Stck(pcs)

Standarti

WN 385-2

Materiāls

Tērauds

Maks. slodze (prom no atloka)

14,0 kN

Maks. slodze (uz atloku)

15,0 kN

Virsma

Gluds

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Lietošanas joma

Piemērots metināšanai

Dizains

Augsts profils